9CH3264

Martin
9CH3264

Colgador de cojinetes estilo 326 -
Artículo MI #00240478
No. Fabricante 9CH3264
Precio200.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
9CH3264

Colgador de cojinetes estilo 326 -
Artículo MI #00240478
No. Fabricante 9CH3264
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
Su precio$200.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTRUCTURA DE 9CH3264 9" X 2" STY 326 HGR

Especificaciones

  • Diámetro del transportador compatible
    9 pulg.
  • Código de estilo
    326
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho del marco superior del soporte
    10 pulg.
  • Bajar a la línea central del cojinete
    6.125
  • Tamaño del perno
    .375X1
  • Número de pernos de montaje
    4
  • Catálogo del fabricante
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.125

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos