Motion
12CH304

Martin
12CH304

Colgador de cojinetes estilo 30 -
Artículo MI #00240537
No. Fabricante 12CH304
Precio280.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12CH304

Colgador de cojinetes estilo 30 -
Artículo MI #00240537
No. Fabricante 12CH304
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
Su precio$280.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTRUCTURA DE 12CH304 12" X 2" STY 30 HGR

Especificaciones

  • Diámetro del transportador compatible
    6 pulg.
  • Código de estilo
    30
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Bajar a la línea central del cojinete
    7.5
  • Tamaño del perno
    .375X1.5
  • Número de pernos de montaje
    2
  • Catálogo del fabricante
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.375

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos