6CH603

Martin
6CH603

Colgador de cojinetes estilo 60 -
Artículo MI #00240635
No. Fabricante 6CH603
Precio875.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6CH603

Colgador de cojinetes estilo 60 -
Artículo MI #00240635
No. Fabricante 6CH603
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
Precio875.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6CH603 6" X 1-1/2" STY 60 BB HGR

Especificaciones

  • Diámetro del transportador compatible
    6 pulg.
  • Código de estilo
    60
  • Diámetro de acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho del marco superior del soporte
    9.75 pulg.
  • Bajar a la línea central del cojinete
    4.5
  • Tamaño del perno
    .5X2
  • Número de pernos de montaje
    2
  • Catálogo del fabricante
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos