12CH604

Martin
12CH604

Colgador de cojinetes estilo 60 -
Artículo MI #00240660
No. Fabricante 12CH604
Precio673.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12CH604

Colgador de cojinetes estilo 60 -
Artículo MI #00240660
No. Fabricante 12CH604
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
Su precio$673.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12CH604 12" X 2" STY 60 BB HGR

Especificaciones

  • Diámetro del transportador compatible
    12 pulg.
  • Código de estilo
    60
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho del marco superior del soporte
    17.5 pulg.
  • Bajar a la línea central del cojinete
    7.75
  • Tamaño del perno
    .5X2.5
  • Número de pernos de montaje
    2
  • Catálogo del fabricante
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos