14CH705

Martin
14CH705

Colgador de cojinetes estilo 70 -
Artículo MI #00240778
No. Fabricante 14CH705
Precio1,326.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
14CH705

Colgador de cojinetes estilo 70 -
Artículo MI #00240778
No. Fabricante 14CH705
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
Precio1,326.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14CH705 14"X 2-7/16"STY 70 BB HGR

Especificaciones

  • Diámetro del transportador compatible
    14 pulg.
  • Código de estilo
    70
  • Diámetro de acoplamiento
    2-7/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho del marco superior del soporte
    15 pulg.
  • Bajar a la línea central del cojinete
    9.25
  • Tamaño del perno
    .5X1.5
  • Número de pernos de montaje
    4
  • Catálogo del fabricante
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    21.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos