Motion
1CD3BB

Martin
1CD3BB

Eje de transmisión - 1-1/2 pulg. Diámetro del eje, C1045 Material de acero al carbono
Artículo MI #00240877
No. Fabricante 1CD3BB
Price$76.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1CD3BB

Eje de transmisión - 1-1/2 pulg. Diámetro del eje, C1045 Material de acero al carbono
Artículo MI #00240877
No. Fabricante 1CD3BB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1CD3BB EJE DE ACCIONAMIENTO 1 1/2 X 11 1/2 1
  • Los ejes de accionamiento n.o 1 se utilizan normalmente cuando se suministran placas de extremo estándar.
  • Están perforados para facilitar la instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Diámetro del eje
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono C1045
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950085357
  • UPC_NO
    697950085357
  • Peso
    5.60 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo