1CD2BB-P

Martin
1CD2BB-P

Eje de transmisión - Diámetro del eje de 1 pulg., Material de acero al carbono C1045
Artículo MI #00240911
No. Fabricante 1CD2BB-P
Precio101.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1CD2BB-P

Eje de transmisión - Diámetro del eje de 1 pulg., Material de acero al carbono C1045
Artículo MI #00240911
No. Fabricante 1CD2BB-P
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
Precio101.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1CD2BB-P EJE DE TRANSMISIÓN DE 1" X 9-1/2" 1
  • Los ejes de accionamiento n.o 1 se utilizan normalmente cuando se suministran placas de extremo estándar.
  • Están perforados para facilitar la instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Material
    Acero al carbono C1045
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950085302
  • UPC_NO
    697950085302
  • Peso
    2.00 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos