CE6B

Martin
CE6B

3X13 1/8IN EJE FINAL
Artículo MI #00241001
No. Fabricante CE6B
Precio175.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CE6B

3X13 1/8IN EJE FINAL
Artículo MI #00241001
No. Fabricante CE6B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CE6B EJE EXTREMO 3 X 13 1/8
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje de extremo
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud total
    13.125 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    3 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bronce
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.7813 pulg.
  • Número de pernos
    2
  • Peso
    24.50 lb
  • Componentes relacionados
    CCB6, Tornillo
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.1250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950079011

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos