Motion
CE5BB

Martin
CE5BB

2 7/16X9 5/8IN EJE FINAL
Artículo MI #00241019
No. Fabricante CE5BB
Precio132.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CE5BB

2 7/16X9 5/8IN EJE FINAL
Artículo MI #00241019
No. Fabricante CE5BB
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
Precio132.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CE5BB EJE DE EXTREMO DE 2 7/16" X 9 5/8"
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje de extremo
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    9.625 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    2-7/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.6563 pulg.
  • Número de pernos
    2
  • Peso
    12.00 libras, 11
  • Componentes relacionados
    CCB5, Tornillo
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.6250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078953
  • Longitud
    10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos