Descripción general
- Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
- Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
- Fabricado con acero de mayor resistencia
- Mayores capacidades de par
- Normalmente fabricado con material T, G y P
- Taladrado de plantilla
Especificaciones
- Tipo de piezaEje de extremo
- Diámetro interno3.4375 pulg.
- Longitud total15.625 pulg.
- Diámetro de acoplamiento3-7/16 pulg.
- Diámetro de eje compatible3-7/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de selloPaquete de desechos
- Área de cojinetes de recubrimiento duroÁrea de cojinetes sin recubrimiento duro
- Área de cojinete de tratamiento térmicono
- Tamaño nominal del orificio del perno0.9063 pulg.
- Número de pernos2
- Peso39.70 libras, 40
- Componentes relacionadosCCB2, Paquete de desechos, tornillo
- Altura de dimensión de almacenamiento3.4375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento15.6250 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.4375 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950079196
- Longitud16
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.