Motion
CHE7

Martin
CHE7

Eje del extremo del colgador
Artículo MI #00241115
No. Fabricante CHE7
Precio440.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHE7

Eje del extremo del colgador
Artículo MI #00241115
No. Fabricante CHE7
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
Su precio$440.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE FINAL CHE7 3 7/16 X 11 1/4
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo con un cojinete colgante estándar y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje del extremo del colgador
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    11.25 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    3-7/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.9063 pulg.
  • Número de pernos
    2
  • Peso
    29.70 lb
  • Componentes relacionados
    CCB7, Tornillo
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.4375 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950080024

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos