Descripción general
Especificaciones
- Tipo de piezaExtremo de la cubeta
- Longitud total15-1/2 pulg.
- Diámetro del tornillo9 pulg.
- Ancho general13-3/4 pulg.
- Diámetro de acoplamiento1-1/2 pulg.
- Espesor del indicador1/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de cojineteCojinete de bolas y rodillos
- Diámetro del orificio del perno7/16 x 9/16 pulg.