Descripción general
Especificaciones
- Tipo de piezaExtremo de la cubeta
- Longitud total20 pulg.
- Diámetro del tornillo12 pulg.
- Ancho general4-7/16 pulg.
- Diámetro de acoplamiento2-7/16 pulg.
- Espesor del indicador1/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de cojineteCojinete de bolas y rodillos
- Diámetro del orificio del perno9/16 x 11/16 pulg.