Motion
TEFO123UBBRB

KWS Manufacturing
TEFO123UBBRB

Parte del transportador de tornillos - 12 pulg. de diámetro del tornillo, 20 pulg. de longitud
Artículo MI #00241135
No. Fabricante TEFO123UBBRB
Precio188.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KWS Manufacturing
TEFO123UBBRB

Parte del transportador de tornillos - 12 pulg. de diámetro del tornillo, 20 pulg. de longitud
Artículo MI #00241135
No. Fabricante TEFO123UBBRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio188.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TEFO123UBBRB EXTREMO DE CANAL DE 12" X 3" CON PIES

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Longitud total
    20 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12 pulg.
  • Ancho general
    17-1/4 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2-7/16 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas y rodillos
  • Diámetro del orificio del perno
    9/16 x 11/16 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo