Motion
CC2
1 EJE DE ACOPLAMIENTO 7 1/2
Artículo MI #00241144
No. Fabricante CC2
Precio58.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 EJE DE ACOPLAMIENTO 7 1/2
Artículo MI #00241144
No. Fabricante CC2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE ACOPLAMIENTO CC2 1 X 7 1/2
  • Los ejes de acoplamiento del transportador se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación dentro del cojinete del colgador.
  • Normalmente se suministran acoplamientos de acero; sin embargo, los acoplamientos con superficies de cojinete endurecidas pueden suministrarse donde se transportan materiales altamente abrasivos.
  • La perforación de la plantilla permite una fácil instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje de acoplamiento
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud total
    7.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.4063 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    1.60 libras, 2.3
  • Componentes relacionados
    CCB2, Cojinetes del soporte, tornillo
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078496
  • Longitud
    9.95

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo