Motion
CCC4

Martin
CCC4

2IN EJE DE ACOPLAMIENTO DE CIERRE
Artículo MI #00241187
No. Fabricante CCC4
Precio135.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CCC4

2IN EJE DE ACOPLAMIENTO DE CIERRE
Artículo MI #00241187
No. Fabricante CCC4
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
Su precio$135.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE ACOPLAMIENTO CERRADO DE CCC4 2"
  • Los acoplamientos cerrados se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación donde no se requiere colgador.
  • Los acoplamientos de acero se suministran normalmente y la plantilla se perfora para facilitar la instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje de acoplamiento
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud total
    9.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.6563 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    8.50 libras, 7.65
  • Componentes relacionados
    CCB4, Tornillo
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078458
  • Longitud
    9.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos