Motion
CCC5

Martin
CCC5

2 7/16IN EJE DE ACOPLAMIENTO DE CIERRE
Artículo MI #00241191
No. Fabricante CCC5
Precio196.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CCC5

2 7/16IN EJE DE ACOPLAMIENTO DE CIERRE
Artículo MI #00241191
No. Fabricante CCC5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio196.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CCC5 2 7/16 X 9 3/4 EJE CC
  • Los acoplamientos cerrados se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación donde no se requiere colgador.
  • Los acoplamientos de acero se suministran normalmente y la plantilla se perfora para facilitar la instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje de acoplamiento
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    9.75 pulg.
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.6563 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    12.90 libras, 13.82
  • Componentes relacionados
    CCB5, Tornillo
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.7500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078465
  • Longitud
    9.75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos