Motion
CCC6

Martin
CCC6

3IN EJE DE ACOPLAMIENTO DE CIERRE
Artículo MI #00241194
No. Fabricante CCC6
Precio296.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CCC6

3IN EJE DE ACOPLAMIENTO DE CIERRE
Artículo MI #00241194
No. Fabricante CCC6
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
Precio296.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CCC6 3 X 10 CIERRE EL EJE DEL CPLG
  • Los acoplamientos cerrados se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación donde no se requiere colgador.
  • Los acoplamientos de acero se suministran normalmente y la plantilla se perfora para facilitar la instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje de acoplamiento
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.7813 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    20.00 libras, 20
  • Componentes relacionados
    CCB6, Tornillo
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078472
  • Longitud
    10.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos