Motion
CCC7

Martin
CCC7

3 7/16IN EJE DE ACOPLAMIENTO DE CIERRE
Artículo MI #00241199
No. Fabricante CCC7
Precio548.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CCC7

3 7/16IN EJE DE ACOPLAMIENTO DE CIERRE
Artículo MI #00241199
No. Fabricante CCC7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$548.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CCC7 3 7/16 X 13 1/2 EJE CC
  • Los acoplamientos cerrados se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación donde no se requiere colgador.
  • Los acoplamientos de acero se suministran normalmente y la plantilla se perfora para facilitar la instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje de acoplamiento
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.9063 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    37.00 libras, 32.9
  • Componentes relacionados
    CCB7, Tornillo
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.4375 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078489
  • Longitud
    13.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos