Motion
9TEF3-BB-P-G

Martin
9TEF3-BB-P-G

Extremo de la cubeta: 9 pulg. de diámetro del tornillo, 1.5000 pulg. de diámetro del orificio, 0.2500 pulg. de grosor
Artículo MI #00241239
No. Fabricante 9TEF3-BB-P-G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
9TEF3-BB-P-G

Extremo de la cubeta: 9 pulg. de diámetro del tornillo, 1.5000 pulg. de diámetro del orificio, 0.2500 pulg. de grosor
Artículo MI #00241239
No. Fabricante 9TEF3-BB-P-G
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
9 TEF3-BB-P-G GALV. EXTREMO RESISTENTE
  • Los extremos exteriores de la canaleta con patas se utilizan para soportar el cojinete del extremo, la cubierta y la canaleta.
  • Taladrado para cojinetes de bolas o cojinetes de rodillos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    9 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Longitud del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Número de pernos
    8
  • Ancho de la brida exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho en la brida superior
    13.7500 pulg.
  • Peso
    12 lb
  • Componentes relacionados
    Cojinetes, sellos, ejes
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.7500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.6250 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950131610

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos