Motion
CCB3-Z

Martin
CCB3-Z

1/2X3IN PERNO DE ACOPLAMIENTO ZINC
Artículo MI #00241241
No. Fabricante CCB3-Z
Precio5.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CCB3-Z

1/2X3IN PERNO DE ACOPLAMIENTO ZINC
Artículo MI #00241241
No. Fabricante CCB3-Z
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
Su precio$5.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CCB3-Z 1/2 X 3 TORNILLO DE SUJECIÓN CON TUERCA DE ZINC

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Perno de acoplamiento
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2-3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud del perno
    3 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950176376

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos