Motion
CCB4-Z

Martin
CCB4-Z

Pernos de acoplamiento
Artículo MI #00241242
No. Fabricante CCB4-Z
Precio10.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CCB4-Z

Pernos de acoplamiento
Artículo MI #00241242
No. Fabricante CCB4-Z
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
Su precio$10.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CCB4-Z 5/8X3 5/8 TUERCA Y PERNO CINC

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Perno de acoplamiento
  • Longitud total
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2-7/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud del perno
    3.625 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.45 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950176383

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos