Motion
6TCF14-10

Martin
6TCF14-10

Cubierta del transportador de tornillos - 6.0000 in de diámetro del tornillo, 120 de longitud total, 10-3/8 in de longitud de la cubierta
Artículo MI #00241371
No. Fabricante 6TCF14-10
Precio174.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6TCF14-10

Cubierta del transportador de tornillos - 6.0000 in de diámetro del tornillo, 120 de longitud total, 10-3/8 in de longitud de la cubierta
Artículo MI #00241371
No. Fabricante 6TCF14-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio174.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA CON BRIDA DE 6TCF14-10 6"

Especificaciones

  • Depósito o cubierta
    Cubierta
  • Tipo de cubierta
    Con bridas
  • Diámetro del tornillo
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la cubierta
    0.0747
  • Longitud de la cubierta
    10-3/8 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    120
  • Tipo de sujetador de cubierta
    Abrazadera de resorte
  • Peso
    26 lb
  • Componentes relacionados
    Cuna
  • Ancho
    10.375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos