18TCH12-12

Martin
18TCH12-12

144 Longitud total
Artículo MI #00241556
No. Fabricante 18TCH12-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
18TCH12-12

144 Longitud total
Artículo MI #00241556
No. Fabricante 18TCH12-12

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18 TCH 12 -12 CUBIERTA PROFUNDA

Especificaciones

  • Grosor de la cubierta
    0.1046
  • Longitud total de la cubeta
    144
  • Peso
    114 lb
  • Componentes relacionados
    Cuna
  • Ancho
    25 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos