Descripción general
- Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
- A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
- Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
- Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Tipo de concentradorHub de rejilla Blue Flex
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.008
- Material del concentradorAcero
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16
- Tamaño del tornillo de fijación3/8-16
- Número de tornillos de fijación2
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.6250 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.25
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de rejilla Blue-Flex
- Conexión mediaRejilla metálica
- Componente de acoplamientoAburrido para dimensionar el concentrador
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Altura de dimensión de almacenamiento2.1250 pulg. en pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.0000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.0000 pulg.
- Material de la cubiertaAcero
- Número de Upc del fabricante697950116402
- UPC_NO697950116402
- Peso1.52 lb
- Diámetro exterior2.9720 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.