Motion
16CID

Martin
16CID

Entrada bridada de la cubierta - 16 pulg. de diámetro del tornillo, 21-1/4 pulg. de longitud, 2 pulg. de grosor
Artículo MI #00241701
No. Fabricante 16CID
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16CID

Entrada bridada de la cubierta - 16 pulg. de diámetro del tornillo, 21-1/4 pulg. de longitud, 2 pulg. de grosor
Artículo MI #00241701
No. Fabricante 16CID
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
16CID ENTRADA DE LA CUBIERTA

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Entrada bridada de la cubierta
  • Longitud total
    21-1/4 pulg.
  • Grosor
    2 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    16 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    20
  • Peso
    15.3 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    21.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    21.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de accesorio
    Entrada bridada de la cubierta
  • Diámetro exterior
    21.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos