Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
18CID

Entrada bridada de la cubierta -
Artículo MI #00241705
No. Fabricante 18CID

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18CID ENTRADA DE LA CUBIERTA

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Entrada bridada de la cubierta
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    20
  • Peso
    29 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    24.25 pulg.
  • Tipo de accesorio
    Entrada bridada de la cubierta
  • Diámetro exterior
    24.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos