24CIF

Martin
24CIF

Entrada bridada de la cubierta - 24 pulg. de diámetro del tornillo, 30-1/4 pulg. de longitud, 2-1/2 pulg. de grosor
Artículo MI #00241781
No. Fabricante 24CIF
Precio758.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
24CIF

Entrada bridada de la cubierta - 24 pulg. de diámetro del tornillo, 30-1/4 pulg. de longitud, 2-1/2 pulg. de grosor
Artículo MI #00241781
No. Fabricante 24CIF
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
Precio758.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24CIF ENTRADA DE 24"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Entrada bridada de la cubierta
  • Longitud total
    30-1/4 pulg.
  • Grosor
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    24 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    20
  • Peso
    37.2 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    30.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    30.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de accesorio
    Entrada bridada de la cubierta
  • Diámetro exterior
    30.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos