CC4-H

Martin
CC4-H

2IN EJE DE ACOPLAMIENTO ENDURECIDO
Artículo MI #00241829
No. Fabricante CC4-H
Precio208.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CC4-H

2IN EJE DE ACOPLAMIENTO ENDURECIDO
Artículo MI #00241829
No. Fabricante CC4-H
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
Su precio$208.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CC4-H EJE DE ACOPLAMIENTO ENDURECIDO DE 2"
  • Los ejes de acoplamiento del transportador se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación dentro del cojinete del colgador.
  • Normalmente se suministran acoplamientos de acero; sin embargo, los acoplamientos con superficies de cojinete endurecidas pueden suministrarse donde se transportan materiales altamente abrasivos.
  • La perforación de la plantilla permite una fácil instalación.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Eje de acoplamiento
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud total
    11.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    sí
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.6563 pulg.
  • Número de pernos
    4
  • Peso
    10.50 libras, 9.5
  • Componentes relacionados
    CCB2-H, Cojinetes de percha Serie H
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078540
  • Longitud
    11.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos