Motion
CHB18B6N

Martin
CHB18B6N

Cojinete para colgar transportador - 3 en Bore, nylon relleno de moly, Serie S, Estilo 18B
Artículo MI #00241933
No. Fabricante CHB18B6N
Precio98.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB18B6N

Cojinete para colgar transportador - 3 en Bore, nylon relleno de moly, Serie S, Estilo 18B
Artículo MI #00241933
No. Fabricante CHB18B6N
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
Su precio$98.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB18B6N 3" 18/19B NYLATRON BRG

Especificaciones

  • Tipo de percha
    18B
  • Material del cojinete
    Nilatrón
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Catálogo del fabricante
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.25
  • Peso
    4.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos