Descripción general
Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE LEVA CSK 17
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Capacidad de par30 pies-libras
- RPM Máx.7350 rpm
- Diámetro interno0.67 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total12 mm
- Soporte del cojineteBola
- Capacidad de carga dinámica1777-1/2 lb
- UPC_NO786582323958
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad