Descripción general
Descripción del fabricante
EMBRAGUE KK 17 CAM
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.
Especificaciones
- SerieSerie KK
- Diámetro interno17 mm
- Detalles adicionalesLos embragues KK de la marca Morse incorporan un embrague de leva compacto con soporte de cojinetes incorporado. Esta construcción única es una combinación de cojinete de bolas y embrague de leva. Esto proporciona soporte radial antifricción para el eje y se ajusta al mismo espacio que el rodamiento de bolas estándar de la serie 6200 para uso en aplicaciones que van desde equipos de ejercicio hasta maquinaria industrial. Este embrague de uso general está diseñado para aplicaciones de backstop, indexado y desbordamiento y se puede utilizar con lubricación con aceite o grasa. Viene ligeramente engrasado.
- Capacidad de par31.7
- Diámetro total1.575 pulg.
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- LubricaciónSin lubricar
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm3500
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm1900
- Ancho general0.472 pulg.
- Arrastrar par0.0074 pies-libras
- Capacidad de carga dinámica radial1573.7
- Capacidad de carga estática radial831.8
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteKK17
- Número de Upc del fabricante662288927358
- Longitud2.8
- Peso0.20 libras, 0.25
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad