Descripción general
Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE LEVA CSK 20
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Capacidad de par50 pies-libras
- RPM Máx.6000 rpm
- Diámetro interno0.79 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Longitud total14 mm
- Soporte del cojineteBola
- Capacidad de carga dinámica2115 lb
- UPC_NO786582324009
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad