B204A CL

Morse (RRX)
B204A CL

Embrague de leva - Serie B200A , diámetro de orificio de 0.7400 in, diámetro total de 1.8483 in, capacidad de par de torsión de 50 ft-lb, modo de operación = paro trasero
Artículo MI #00241966
No. Fabricante B204A CL
Precio476.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
B204A CL

Embrague de leva - Serie B200A , diámetro de orificio de 0.7400 in, diámetro total de 1.8483 in, capacidad de par de torsión de 50 ft-lb, modo de operación = paro trasero
Artículo MI #00241966
No. Fabricante B204A CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio476.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 204A EMBRAGUE DE LA LEVA
  • Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.

Especificaciones

  • Serie
    Serie B200
  • Diámetro interno
    0.74 pulg.
  • Detalles adicionales
    El embrague de la serie B200 está diseñado con un complemento completo de levas retenidas en el anillo guía exterior y requiere soporte, lubricación y sellado del cojinete. El embrague B200A se utiliza principalmente para aplicaciones de paro posterior, como una aplicación de paro posterior de bomba, pero también se puede utilizar para aplicaciones de indexado o sobremarcha. El diámetro del anillo guía exterior es el mismo que el del cojinete de bolas métrico de la serie 6200 para facilitar el montaje adyacente al cojinete de bolas.
  • Capacidad de par
    50
  • Diámetro total
    1.8483 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2500
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Ancho exterior
    1 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B204A CL
  • Longitud
    3.4
  • Peso
    1.04 libras, 0.75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo