Descripción general
- Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.
Especificaciones
- SerieSerie B200
- Diámetro interno1.29 pulg.
- Detalles adicionalesEl embrague de la serie B200 está diseñado con un complemento completo de levas retenidas en el anillo guía exterior y requiere soporte, lubricación y sellado del cojinete. El embrague B200A se utiliza principalmente para aplicaciones de paro posterior, como una aplicación de paro posterior de bomba, pero también se puede utilizar para aplicaciones de indexado o sobremarcha. El diámetro del anillo guía exterior es el mismo que el del cojinete de bolas métrico de la serie 6200 para facilitar el montaje adyacente al cojinete de bolas.
- Capacidad de par175
- Diámetro total2.4388 pulg.
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- LubricaciónGrasa
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm2000 rpm
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Ancho general1.125 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteB206A CL
- Longitud3.4
- Peso1.01 libras, 1.15