B208A CL

Morse (RRX)
B208A CL

Embrague de leva - Serie B200A , diámetro de orificio de 1.8410 in, diámetro total de 3.1476 in, capacidad de par de torsión de 405 ft-lb, modo de operación = paro trasero
Artículo MI #00241974
No. Fabricante B208A CL
Precio784.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
B208A CL

Embrague de leva - Serie B200A , diámetro de orificio de 1.8410 in, diámetro total de 3.1476 in, capacidad de par de torsión de 405 ft-lb, modo de operación = paro trasero
Artículo MI #00241974
No. Fabricante B208A CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$784.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 208A EMBRAGUE DE LA LEVA
  • Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.

Especificaciones

  • Serie
    Serie B200
  • Diámetro interno
    1.841 pulg.
  • Detalles adicionales
    El embrague de la serie B200 está diseñado con un complemento completo de levas retenidas en el anillo guía exterior y requiere soporte, lubricación y sellado del cojinete. El embrague B200A se utiliza principalmente para aplicaciones de paro posterior, como una aplicación de paro posterior de bomba, pero también se puede utilizar para aplicaciones de indexado o sobremarcha. El diámetro del anillo guía exterior es el mismo que el del cojinete de bolas métrico de la serie 6200 para facilitar el montaje adyacente al cojinete de bolas.
  • Capacidad de par
    405
  • Diámetro total
    3.1476 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    B208A CL
  • Longitud
    4.3
  • Peso
    1.74 libras, 1.9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo