Descripción general
- Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.
Especificaciones
- SerieSerie B200
- Diámetro interno2.209 pulg.
- Detalles adicionalesEl embrague de la serie B200 está diseñado con un complemento completo de levas retenidas en el anillo guía exterior y requiere soporte, lubricación y sellado del cojinete. El embrague B200A se utiliza principalmente para aplicaciones de paro posterior, como una aplicación de paro posterior de bomba, pero también se puede utilizar para aplicaciones de indexado o sobremarcha. El diámetro del anillo guía exterior es el mismo que el del cojinete de bolas métrico de la serie 6200 para facilitar el montaje adyacente al cojinete de bolas.
- Capacidad de par575
- Diámetro total3.5413 pulg.
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- LubricaciónGrasa
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1800 rpm
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
- RotaciónLH o RH Dependiendo del pedido
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteB210A CL
- Longitud3.8
- Peso2.00 libras, 2.3