TT25BS 5/8

Martin
TT25BS 5/8

Limitador de par - Orificio terminado - Terminado con chaveta, Orificio de 0.625 in, 2-1/2 in OD, Capacidad de par de 700 in-lbs
Artículo MI #00241983
No. Fabricante TT25BS 5/8
Precio323.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TT25BS 5/8

Limitador de par - Orificio terminado - Terminado con chaveta, Orificio de 0.625 in, 2-1/2 in OD, Capacidad de par de 700 in-lbs
Artículo MI #00241983
No. Fabricante TT25BS 5/8
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
Su precio$323.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE LIMITADOR DE PAR TT25BS 5/8

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.625 pulg.
  • Capacidad de par
    700 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Capacidad de par de apriete de dos resortes
    1200 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #35 (25 dientes), #40 (19 dientes), #41 (19 dientes), #50 (16 dientes)
  • Grosor del casquillo
    #35 (1/8 pulg.), #40 (1/4 pulg.), #41 (1/8 pulg.), #50 (1/4 pulg.)
  • Material
    Acero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950077352
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.00 lb
  • Incluye
    Centro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos