TT35BS 3/4

Martin
TT35BS 3/4

Limitador de par - Orificio terminado - Terminado con chaveta, Orificio de 0.75 in, 3-1/2 in OD, Capacidad de par de 1700 in-lbs
Artículo MI #00241987
No. Fabricante TT35BS 3/4
Precio384.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TT35BS 3/4

Limitador de par - Orificio terminado - Terminado con chaveta, Orificio de 0.75 in, 3-1/2 in OD, Capacidad de par de 1700 in-lbs
Artículo MI #00241987
No. Fabricante TT35BS 3/4
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
Su precio$384.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE LIMITADOR DE PAR TT35BS 3/4

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Capacidad de par
    1700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de par de apriete de dos resortes
    2500 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #35 (35 dientes), #40 (26 dientes), #41 (25 dientes), #50 (21 dientes), #60 (18 dientes), #80 (15 dientes)
  • Grosor del casquillo
    #35 (1/8 pulg.), #40 (1/4 pulg.), #41 (1/8 pulg.), #50 (1/4 pulg.), #60 (3/8 pulg.), #80 (3/8 pulg.)
  • Material
    Acero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950077567
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.50 lb
  • Incluye
    Centro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos