TT50BS 1 1/4

Martin
TT50BS 1 1/4

Limitador de par - Orificio terminado - Terminado con chaveta, Orificio de 1.25 in, 5 in OD, Capacidad de par de 2650 in-lbs
Artículo MI #00241994
No. Fabricante TT50BS 1 1/4
Precio510.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TT50BS 1 1/4

Limitador de par - Orificio terminado - Terminado con chaveta, Orificio de 1.25 in, 5 in OD, Capacidad de par de 2650 in-lbs
Artículo MI #00241994
No. Fabricante TT50BS 1 1/4
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
Su precio$510.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE LIMITADOR DE PAR TT50BS 1 1/4

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.25 pulg.
  • Capacidad de par
    2650 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Capacidad de par de apriete de dos resortes
    5700 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #35 (48 dientes), #40 (35 dientes), #41 (35 dientes), #50 (29 dientes), #60 (25 dientes), #80 (19 dientes)
  • Grosor del casquillo
    #35 (1/8 pulg.), #40 (1/4 pulg.), #41 (1/8 pulg.), #50 (1/4 pulg.), #60 (3/8 pulg.), #80 (3/8 pulg.)
  • Material
    Acero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950077833
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    6.00 lb
  • Incluye
    Centro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos