TT70BS 2

Martin
TT70BS 2

Limitador de par - Orificio terminado - Terminado con chaveta, Orificio de 2 in, 7 in OD, Capacidad de par de 8000 in-lbs
Artículo MI #00242003
No. Fabricante TT70BS 2
Precio1,202.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TT70BS 2

Limitador de par - Orificio terminado - Terminado con chaveta, Orificio de 2 in, 7 in OD, Capacidad de par de 8000 in-lbs
Artículo MI #00242003
No. Fabricante TT70BS 2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,202.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE LIMITADOR DE PAR TT70BS 2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Capacidad de par
    8000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Capacidad de par de apriete de dos resortes
    11500 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #100 (21 dientes), #120 (18 dientes), #140 (16 dientes), #160 (14 dientes), #40 (48 dientes), #50 (38 dientes), #60 (33 dientes), #80 (26 dientes)
  • Grosor del casquillo
    #100 (1/2 pulg.), #120 (7/8 pulg.), #140 (7/8 pulg.), #160 (1 pulg.), #40 (1/4 pulg.), #50 (1/4 pulg.), #60 (3/8 pulg.), #80 (3/8 pulg.)
  • Material
    Acero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 X 1/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950078120
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    18.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos