Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado de la industria. El embrague NFS Sprag de una dirección está diseñado con las mismas dimensiones generales que el rodamiento de bolas métrico de la serie mediana. Fabricado con una pista interior que contiene un asiento de llave y una pista exterior que contiene ranuras para llaves
Especificaciones
- SerieSerie NSS
- Diámetro interno15 mm
- Detalles adicionalesEl embrague de la serie NSS está disponible en 12 tamaños y está diseñado con las mismas dimensiones generales que un cojinete de bolas estándar de la serie métrica ligera (serie 6200 ). El anillo de rodadura interior ofrece un asiento de llave y la prensa de anillo de rodadura exterior encaja en la carcasa. El embrague está equipado con aceite protector y debe lubricarse antes de su funcionamiento. Estos embragues no tienen cojinetes para soportar la fuerza radial, por lo que se requiere soporte adicional del cojinete. El embrague de la serie NSS es excelente para aplicaciones en las que el espacio es limitado y es adecuado para exceso de marcha.
- Capacidad de par16.2
- Diámetro total35 mm
- Modo de funcionamientoIndexación, exceso
- LubricaciónSin lubricar
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm3500 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm1800 rpm
- Tamaño del chavetero5 x 1.2 mm
- Ancho de carrera interior11 mm
- Ancho exterior35 mm
- Arrastrar par0.0888 pulg-lbs
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEMBRAGUE NSS-15
- Peso0.55 lb