EMBRAGUE NSS-35

Morse (RRX)
NSS-35 CLUTCH

Embrague de leva - Serie NSS-35, diámetro de orificio de 35 mm, diámetro total de 72 mm, capacidad de par de torsión de 100.30 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha
Artículo MI #00242060
No. Fabricante NSS-35 CLUTCH
Precio1,489.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
NSS-35 CLUTCH

Embrague de leva - Serie NSS-35, diámetro de orificio de 35 mm, diámetro total de 72 mm, capacidad de par de torsión de 100.30 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha
Artículo MI #00242060
No. Fabricante NSS-35 CLUTCH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,489.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RAMPA DE RODILLO NSS 35
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado de la industria. El embrague NFS Sprag de una dirección está diseñado con las mismas dimensiones generales que el rodamiento de bolas métrico de la serie mediana. Fabricado con una pista interior que contiene un asiento de llave y una pista exterior que contiene ranuras para llaves

Especificaciones

  • Serie
    Serie NSS
  • Diámetro interno
    1.377949 pulg.
  • Detalles adicionales
    El embrague de la serie NSS está disponible en 12 tamaños y está diseñado con las mismas dimensiones generales que un cojinete de bolas estándar de la serie métrica ligera (serie 6200 ). El anillo de rodadura interior ofrece un asiento de llave y la prensa de anillo de rodadura exterior encaja en la carcasa. El embrague está equipado con aceite protector y debe lubricarse antes de su funcionamiento. Estos embragues no tienen cojinetes para soportar la fuerza radial, por lo que se requiere soporte adicional del cojinete. El embrague de la serie NSS es excelente para aplicaciones en las que el espacio es limitado y es adecuado para exceso de marcha.
  • Capacidad de par
    100.3
  • Diámetro total
    72 mm
  • Modo de funcionamiento
    Indexación, exceso
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800 rpm
  • Tamaño del chavetero
    10 x 2.4 mm
  • Ancho de carrera interior
    17 mm
  • Ancho exterior
    72 mm
  • Arrastrar par
    0.2652 pulg-lbs
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    EMBRAGUE NSS-35
  • Longitud
    3.5
  • Peso
    0.69 libras, 0.75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo