Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado de la industria. El embrague NFS Sprag de una dirección está diseñado con las mismas dimensiones generales que el rodamiento de bolas métrico de la serie mediana. Fabricado con una pista interior que contiene un asiento de llave y una pista exterior que contiene ranuras para llaves
Especificaciones
- SerieSerie NFS
- Diámetro interno0.47244 pulg.
- Detalles adicionalesEl embrague de la serie NFS está disponible en 13 tamaños y está diseñado con las mismas dimensiones generales que un cojinete de bolas de la serie métrica mediana estándar (serie 6300 ). El embrague de la serie NFS ofrece aproximadamente el doble de capacidad de par motor que el embrague de la serie NSS. La pista interior contiene un asiento de llave y la pista exterior está diseñada con ranuras para llaves europeas. El embrague está equipado con aceite protector y debe lubricarse antes de la instalación. Además, se requiere soporte del cojinete.
- Capacidad de par13
- Diámetro total1.3779 pulg.
- Modo de funcionamientoIndexación, exceso
- LubricaciónSin lubricar
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm4500 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm2300 rpm
- Tamaño del chavetero4 x 1.8 mm
- Ancho general0.5118 pulg.
- Arrastrar par0.360 pulg-lbs
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEMBRAGUE NFS-12
- Peso0.19 lb