EMBRAGUE NFS-15

Morse (RRX)
NFS-15 CLUTCH

Embrague de leva 2363091 - Serie NFS, Diámetro de orificio de 15 mm, Diámetro general de 42 mm, Capacidad de par de torsión de 21 ft-lbs, Modo de funcionamiento: Desbordamiento, Retroceso, Indexación
Artículo MI #00242074
No. Fabricante NFS-15 CLUTCH
Precio1,863.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
NFS-15 CLUTCH

Embrague de leva 2363091 - Serie NFS, Diámetro de orificio de 15 mm, Diámetro general de 42 mm, Capacidad de par de torsión de 21 ft-lbs, Modo de funcionamiento: Desbordamiento, Retroceso, Indexación
Artículo MI #00242074
No. Fabricante NFS-15 CLUTCH
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
Precio1,863.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RAMPA DE RODILLO NFS 15
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado de la industria. El embrague NFS Sprag de una dirección está diseñado con las mismas dimensiones generales que el rodamiento de bolas métrico de la serie mediana. Fabricado con una pista interior que contiene un asiento de llave y una pista exterior que contiene ranuras para llaves

Especificaciones

  • Serie
    Serie NFS
  • Diámetro interno
    0.590549 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los embragues se suministran con un recubrimiento protector de aceite y deben lubricarse antes de ponerlos en servicio.
  • Capacidad de par
    21
  • Diámetro total
    42 mm
  • Modo de funcionamiento
    Indexación, exceso
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Tamaño del chavetero
    5 x 1.2 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Arrastrar par
    0.528 pies-libras
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EMBRAGUE NFS-15
  • Número de Upc del fabricante
    662460387536
  • Peso
    0.29 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo