EMBRAGUE NFS-35

Morse (RRX)
NFS-35 CLUTCH

Embrague de leva - Serie NFS-35, diámetro de orificio de 35 mm, diámetro total de 3.1496 pulg., capacidad de par de 350 pies-lbs, modo de funcionamiento = exceso de marcha
Artículo MI #00242082
No. Fabricante NFS-35 CLUTCH
Precio2,472.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
NFS-35 CLUTCH

Embrague de leva - Serie NFS-35, diámetro de orificio de 35 mm, diámetro total de 3.1496 pulg., capacidad de par de 350 pies-lbs, modo de funcionamiento = exceso de marcha
Artículo MI #00242082
No. Fabricante NFS-35 CLUTCH
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
Su precio$2,472.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RAMPA DE RODILLO NFS 35
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado de la industria. El embrague NFS Sprag de una dirección está diseñado con las mismas dimensiones generales que el rodamiento de bolas métrico de la serie mediana. Fabricado con una pista interior que contiene un asiento de llave y una pista exterior que contiene ranuras para llaves

Especificaciones

  • Serie
    Serie NFS
  • Diámetro interno
    1.377949 pulg.
  • Detalles adicionales
    El embrague de la serie NFS está disponible en 13 tamaños y está diseñado con las mismas dimensiones generales que un cojinete de bolas de la serie métrica mediana estándar (serie 6300 ). El embrague de la serie NFS ofrece aproximadamente el doble de capacidad de par motor que el embrague de la serie NSS. La pista interior contiene un asiento de llave y la pista exterior está diseñada con ranuras para llaves europeas. El embrague está equipado con aceite protector y debe lubricarse antes de la instalación. Además, se requiere soporte del cojinete.
  • Capacidad de par
    350
  • Diámetro total
    3.1496 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Indexación, exceso
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1400 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Tamaño del chavetero
    10 x 2.4 mm
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Arrastrar par
    3.720 pulg-lbs
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    EMBRAGUE NFS-35
  • Peso
    1.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo