Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado de la industria. El embrague NFS Sprag de una dirección está diseñado con las mismas dimensiones generales que el rodamiento de bolas métrico de la serie mediana. Fabricado con una pista interior que contiene un asiento de llave y una pista exterior que contiene ranuras para llaves
Especificaciones
- SerieSerie NFS
- Diámetro interno1.771648 pulg.
- Capacidad de par558
- Diámetro total100 mm
- Modo de funcionamientoIndexación, exceso
- LubricaciónSin lubricar
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1100 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm550 rpm
- Tamaño del chavetero14 x 2.1 mm
- Ancho general36 mm
- RotaciónLH o RH Dependiendo del pedido
- Arrastrar par0.413 pies-libras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEMBRAGUE NFS-45
- Número de Upc del fabricante662460387604
- Peso2.80 lb