EMBRAGUE NFS-60

Morse (RRX)
NFS-60 CLUTCH

Embrague de leva 2363182 - Serie NFS, Diámetro de orificio de 60 mm, Diámetro general de 46 mm, Capacidad de par de torsión de 1457 ft-lbs, Modo de funcionamiento: Desbordamiento, Retroceso, Indexación
Artículo MI #00242089
No. Fabricante NFS-60 CLUTCH
Precio15,107.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
NFS-60 CLUTCH

Embrague de leva 2363182 - Serie NFS, Diámetro de orificio de 60 mm, Diámetro general de 46 mm, Capacidad de par de torsión de 1457 ft-lbs, Modo de funcionamiento: Desbordamiento, Retroceso, Indexación
Artículo MI #00242089
No. Fabricante NFS-60 CLUTCH
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
Precio15,107.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RAMPA DE RODILLO NFS 60
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado de la industria. El embrague NFS Sprag de una dirección está diseñado con las mismas dimensiones generales que el rodamiento de bolas métrico de la serie mediana. Fabricado con una pista interior que contiene un asiento de llave y una pista exterior que contiene ranuras para llaves

Especificaciones

  • Serie
    Serie NFS
  • Diámetro interno
    2.362198 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los embragues se suministran con un recubrimiento protector de aceite y deben lubricarse antes de ponerlos en servicio.
  • Capacidad de par
    1457
  • Diámetro total
    46 mm
  • Modo de funcionamiento
    Indexación, exceso
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    840 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    420 rpm
  • Tamaño del chavetero
    18 x 2.3 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Arrastrar par
    7.704 pies-libras
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EMBRAGUE NFS-60
  • Número de Upc del fabricante
    662460387628
  • Peso
    6.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo