Descripción general
- Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.
Especificaciones
- SerieSerie B500
- Diámetro interno0.9696 pulg.
- Capacidad de par160
- Diámetro total2.4385 pulg.
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- LubricaciónGrasa
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm2000
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Ancho general1.125 pulg.
- Ancho exterior1.125 pulg.
- RotaciónLH o RH Dependiendo del pedido
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB507A CL
- Número de Upc del fabricante662288505280
- Peso1.00 lb