HT 30 EMBRAGUE 1 3/4 RH

Morse (RRX)
HT 30 CLUTCH 1 3/4 RH

Embrague de leva 086415 - Serie HT, 1.7500 pulg. de diámetro de orificio, 4.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 443 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #00242101
No. Fabricante HT 30 CLUTCH 1 3/4 RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
HT 30 CLUTCH 1 3/4 RH

Embrague de leva 086415 - Serie HT, 1.7500 pulg. de diámetro de orificio, 4.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 443 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #00242101
No. Fabricante HT 30 CLUTCH 1 3/4 RH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE LEVA HT-30 X 1-3/4 RH(CW)
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de respaldo, de anulación y de indexado en la industria. Los embragues de la serie HT están diseñados para operaciones de indexado. No simétrico, así que pida según la rotación requerida Creado para aplicaciones que requieren restricciones de espacio

Especificaciones

  • Serie
    Serie HT
  • Diámetro interno
    1.75 pulg.
  • Capacidad de par
    440
  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Fluido de transmisión automática
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    4 pies-libras
  • Ancho de carrera interior
    2.063 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Ancho exterior
    2.75 pulg.
  • Rotación
    RH
  • Arrastrar par
    4 pies-libras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    HT 30 EMBRAGUE 1 3/4 RH
  • Número de Upc del fabricante
    662288383222
  • Peso
    11.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo